HOSHIZAKI KMD-460MAH Ice Machine Crescent 457 lb | AH3GHP 31XC48

HOSHIZAKI KMD-460MAH Ice Machine Crescent 457 lb

Finns i lager
Artikel: AH3GHP Modell: KMD-460MAHKorsreferens: 31XC48

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIce Machine
Amps15
FärgRostfritt stål
KondensorkylningLuft
Kubstorlek1-1 / 8 "x 1-1 / 2" x 1/2 "
KubtypHalvmåne
AvfrostningAutomat
Avloppsstorlek3/4 "FPT
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR
Hz60
IsmaskinstilModular
Isproduktion per dag457 lb.
Inloppsstorlek1/2 "FPT
Övergripande djup24.25 "
Totala höjden22.125 "
Total bredd30 "
KylmedelR-404A
Spänning115 / 120V
Garanti3 år Delar och arbete på hela maskinen, 5 år. Delar och arbete på: Förångare, 5 år. Delar på: kompressor, luftkyld kondensorspiral

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.5
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)68.58
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Rengöringssystem: Automatisk

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddAmpsFärgSpänningGarantiDörrgångjärnDörr TypAvloppsstorlekPris
HOSHIZAKI AM-50BAE Ismaskin Undercounter Top Hat 55 lb | AH3GGY 31XC32 AM-50BAE14.88 "15Rostfritt stål115V2 år Delar och arbete på hela maskinen, 1 år. HS-5061 Avloppspumpmontering - Delar och arbeteHögerSvänga1/2 "FPT52 941 kr
HOSHIZAKI AM-50BAE-AD Ismaskin Undercounter Top Hat 55 lb | AH3GGZ 31XC33 AM-50BAE-AD14.88 "15Rostfritt stål115V2 år Delar och arbete på hela maskinen, 1 år. HS-5061 Avloppspumpmontering - Delar och arbeteHögerSvänga1/2 "FPT54 282 kr
HOSHIZAKI KM-61BAH Ismaskin Undermåne Crescent 71 lb | AH3GHA 31XC34 KM-61BAH17.75 "15Rostfritt stål / svart115V3 år Delar och arbete på hela maskinen, 5 år. Delar på kompressor och luftkyld kondensorspiral, 5 år. Delar på förångare, ett år - HS-5061 dräneringspumpmontering - delar och arbete-Skjut3 / 4 "46 204 kr
HOSHIZAKI KM-101BAH Ice Machine Underbänk Crescent 115 lb | AH3GHB 31XC35 KM-101BAH23.75 "15Rostfritt stål / svart115V3 år Delar och arbete på hela maskinen, 5 år. Delar och arbete på: Förångare, 5 år. Delar på: Kompressor, luftkyld kondensorspiral, ett år - HS-5061 dräneringspumpmontering - Delar och arbete-Skjut3 / 4 "51 793 kr
HOSHIZAKI KM-151BAH Ice Machine Underbänk Crescent 146 lb | AH3GHC 31XC36 KM-151BAH23.75 "15Rostfritt stål / svart115V3 år Delar och arbete på hela maskinen, 5 år. Delar och arbete på: Förångare, 5 år. Delar på: kompressor, luftkyld kondensorspiral-Skjut3 / 4 "58 816 kr
HOSHIZAKI KM-151BWH Ice Machine Underbänk Crescent 146 lb | AH3GHD 31XC37 KM-151BWH23.75 "15Rostfritt stål / svart115V3 år Delar och arbete på hela maskinen, 5 år. Delar och arbete på: Förångare, 5 år. Delar på: kompressor, luftkyld kondensorspiral-Skjut3 / 4 "58 729 kr
HOSHIZAKI KM-201BAH Ice Machine Undercounter Crescent 201 lb | AH3GHE 31XC38 KM-201BAH24 "15Rostfritt stål / svart115V3 år Delar och arbete på hela maskinen, 5 år. Delar och arbete på: Förångare, 5 år. Delar på: kompressor, luftkyld kondensorspiral★★★★Flip3/4 "FPT66 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSHIZAKI KMD-460MAH Ice Machine Crescent 457 lb
78 051 kr /enhet