Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011049 Sladdgrepp 1/2 tum Npt | AF7LBQ 21VF83

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011049 Sladdgrepp 1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AF7LBQ Modell: 074011049Korsreferens: 21VF83
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
1 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDragavlastningshandtag
Kabeldia. Räckvidd0.50 "till 0.63"
Sladdhandtagstyp45 grader
Vätsketätt / dammtättVätsketätt
Man kvinnaman
MaterialAluminium med rostfritt stålnät
Masklängd (in.)4-3 / 8 "
Handelsstorlek3 / 4 "
TypVätsketätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7616995090

Produktvarianter

ProduktModellVätsketätt / dammtättMaterialHandelsstorlekTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031200 Sladdgrepp 1/2 tum Npt | AE7YWP 6C089 073031200DammtättGalvaniserat stål1 / 2 "Ej isolerat474SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031201 Sladdgrepp 1/2 tum Npt | AE7YWQ 6C090 073031201DammtättGalvaniserat stål1 / 2 "Ej isolerat425SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031202 Sladdgrepp 1/2 tum Npt | AE7YWR 6C091 073031202DammtättGalvaniserat stål1 / 2 "Ej isolerat500SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-008 Sladdgrepp 1/2 tum Npt | AE7YXC 6C101 074-01-008VätsketättAluminium med rostfritt stålnät1 / 2 "Vätsketätt1 475 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-010 Sladdgrepp 1/2 tum Npt | AE7YXD 6C102 074-01-010VätsketättAluminium med rostfritt stålnät1 / 2 "Vätsketätt1 457 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-004 Sladdgrepp 1/2 tum Npt | AE8FZL 6D126 074-01-004VätsketättAluminium med rostfritt stålnät1 / 2 "Vätsketätt1 283 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-006 Sladdgrepp 1/2 tum Npt | AE8FZM 6D127 074-01-006VätsketättAluminium med rostfritt stålnät1 / 2 "Vätsketätt1 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011049 Sladdgrepp 1/2 tum Npt
1 052 kr /enhet