Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074093402 Dragavlastning används med NPT 0.5 In | AE4DVN 5JML5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074093402 Dragavlastning Används med NPT 0.5 In

Finns i lager
Artikel: AE4DVN Modell: 074093402Korsreferens: 5JML5
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
898SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDragavlastning för flytande tätning
Ledningsstorlek1 / 2 "
Passande stilRakt
Monteringstypman
MaterialStålmontering och rostfritt stålnät
Masklängd (in.)3-7 / 8 "
TypRak med manlig passform

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8547900010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekPassande stilArtikelMaterialTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093522 Ledningsgrepp rak 3 In | AB9HMF 2DDV7 740935223"RaktDragavlastningsrörhandtagStålmontering och rostfritt stålnätRakt12 846 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093526 Ledningsgrepp rak 4 In | AB9HMG 2DDV8 740935264"RaktDragavlastningsrörhandtagStålmontering och rostfritt stålnätRakt14 789 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093546 Ledningsgrepp 90 grader 1 1/2 In | AB9HMH 2DDV9 740935461-1 / 2 "90 graderDragavlastningsrörhandtagStålmontering och rostfritt stålnät90 grader3 311 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093550 Ledningsgrepp 90 grader 2 1/2 In | AB9HMJ 2DDW1 740935502-1 / 2 "90 graderDragavlastningsrörhandtagStålmontering och rostfritt stålnät90 grader14 383 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093552 Ledningsgrepp 90 grader 3 In | AB9HMK 2DDW2 740935523"90 graderDragavlastningsrörhandtagStålmontering och rostfritt stålnät90 grader18 042 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093565 Ledningsgrepp 45 grader 1 1/4 In | AB9HML 2DDW5 740935651-1 / 4 "45 graderDragavlastningsrörhandtagStålmontering och rostfritt stålnät45 grader2 392 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093568 Ledningsgrepp 45 grader 2 In | AB9HMM 2DDW7 740935682"45 graderDragavlastningsrörhandtagStålmontering och rostfritt stålnät45 grader4 506 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074093402 Dragavlastning Används med NPT 0.5 In
898SEK /enhet