A B Växelspänning: 600 VAC , Kroppsmaterial: Glasfiber , Klass: High Speed , Nuvarande omdöme: 30A , DC-spänningsklass: 600 VDC , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould A60Q , Säkringsförstärkare: 32 , Säkringsstorlek/grupp: 5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm) , Säkringstyp: Snabbt slag , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 200kA vid 600VAC, 50kA vid 400VDC , Mfr. Serier: FWC_10F 600V , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Säkring med hög hastighetskassett , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Uppsägningstyp: Clip , Typ: Höghastighetssäkring , Spänning (AC): 600 VAC , Spänningsvärde: 600VAC / 400VDC