HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2172LTRA Decorator Duplex-uttag, LED-indikator, 15A, 125V, 2-polig, Brun | BD4BLW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2172LTRA Decorator Duplex-uttag, LED-indikator, 15A, 125V, 2-polig, brun

Artikel: BD4BLW Modell: 2172LTRA
451SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgBrun
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 15
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.15 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
MonteringSkruvmontering
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 VAC
Wattal1875 W
Bredd1.57 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2172LTRA Decorator Duplex-uttag, LED-indikator, 15A, 125V, 2-polig, brun
451SEK /enhet