Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS 5252AG rakt uttag, Duplex, 15A 125V, Grå | BD6DED

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252AG rakt uttag, duplex, 15A 125V, grå

Finns i lager
Artikel: BD6DED Modell: 5252AG
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgGrå
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.1 "
Längd3.28 "
MaterialTermoplast / komposit
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
StorlekStandard
Temp. BetygMaximal kontinuerlig 75 grader C; minimum -40 grader C
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.41 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252AG rakt uttag, duplex, 15A 125V, grå
93SEK /enhet