OMRON E3T-serien, NPN fotoelektrisk sensor


Filter
Krets typ: NPN , Elektrisk koppling: 2 m förkopplad kabel , IP-betyg: 67 , Drifttemp. Räckvidd: -25 grader till 55 grader C. , Strömbehov: 12 till 24 VDC , Respons tid: 1 msek. , Form: Rektangulär
StilModellBody MaterialDjupLängdDriftlägeAvkänningsmetodBreddPris (ex moms)
A
E3T-SL21
Denaturerad polyarylat0.43 "0.96 "Ljuset påKonvergent reflekterande0.28 "2 791 SEK
B
E3T-SL11
Denaturerad polyarylat0.43 "0.96 "Ljuset påKonvergent reflekterande0.27 "2 509 SEK
B
E3T-SL12
Denaturerad polyarylat0.43 "0.96 "Mörk påKonvergent reflekterande0.27 "2 509 SEK
A
E3T-FD12
PBT0.43 "0.94 "Mörk påDiffus reflekterande0.28 "3 106 SEK
C
E3T-FT11
PBT0.14 "0.75 "Ljuset påGenom Beam0.47 "3 654 SEK
D
E3T-SR21 2M
PBT0.43 "0.96 "Ljuset påRetroreflekterande0.28 "3 540 SEK
D
E3T-SR22 2M
PBT0.43 "0.96 "Mörk påRetroreflekterande0.28 "3 705 SEK
A
E3T-FD11
PBT0.43 "0.94 "Ljuset påDiffus reflekterande0.28 "3 235 SEK
E
E3T-ST11
PBT0.37 "0.73 "Ljuset påGenom Beam0.27 "3 614 SEK
E
E3T-ST12
PBT0.37 "0.73 "Mörk påGenom Beam0.27 "3 304 SEK
C
E3T-FT12
PBT0.14 "0.75 "Mörk påGenom Beam0.47 "3 767 SEK

E3T-serien, NPN fotoelektrisk sensor

Omron E3T Series NPN fotoelektriska sensorer används i styrsystem och industriell automation för att känna av närvaron eller frånvaron av avlägsna föremål. De har polybutylentereftalat (PBT) höljen för hög slagtålighet och värmeisolering. De har driftstemperaturer från -25 till 55 grader C. Dessa IP 67-klassade sensorer har återställningstider på upp till 1 millisekund för snabb respons

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?