Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362I Rak uttag, duplex, 20A 125V, elfenben | BC8DDD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362I rakt uttag, duplex, 20A 125V, elfenben

Finns i lager
Artikel: BC8DDD Modell: 5362I

Få det Maj 20, Måndag
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
146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgElfenben
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.09 "
Längd3.28 "
MaterialTermoplast / komposit
Max. HP1
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
StorlekStandard
Temp. BetygMaximal kontinuerlig 75 grader C; minimum -40 grader C
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.41 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362I rakt uttag, duplex, 20A 125V, elfenben
146SEK /enhet