EDWARDS SIGNALING Sounders


Filter
Nuvarande omdöme: 0.006A , Hölje: NEMA 3R/4X, IP54, IP66 , Husmaterial: polykarbonat , Längd: 2.95 " , Bredd: 2.95 "
StilModellStorlekFärgNuvarande ritadLjud nivåSpänningDiameterHöjdNEMA-betygPris (ex moms)
A
248MDA120A
-Grå0.010A AC86.5 till 103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 651 657 SEK
A
248MDA240A
-Grå0.015A AC86.5 till 103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 651 868 SEK
B
270MDA120AB
----120 VAC2.953 "4.567 "--
RFQ
B
270MDA1224ADB
----12 till 24 VDC2.953 "4.567 "--
RFQ
A
248MDA24AD
-Grå0.13A AC / DC86.5 till 103.5 dB24 VAC/DC2.17 "2.4 "IP 651 532 SEK
C
270MDA120A
-Ljusgrå-86.5 till 103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "IP 542 128 SEK
C
270MDA1224AD
-Ljusgrå0.12 till 0.95A vid 12V AC, 30 till 335 mA vid 12V DC, 0.17 till 1.06A vid 24V AC, 45 till 450 mA vid 24V DC86.5 till 103.5dB @ 12V, 91 till 107dB @ 24V12/24 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 541 860 SEK
C
270MDA240A
-Ljusgrå25 till 60 mA93 till 103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 542 531 SEK
C
270PZO120240A
-Ljusgrå4 mA @ 120V AC, 10 mA @ 240V AC75 till 81dB @ 120V, 78 till 87dB @ 240V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "IP 541 642 SEK
C
270PZO1248AD
-Ljusgrå3 mA @ 12V, 6 mA @ 24V, 13 mA @ 48V72 till 79dB @ 12V, 77 till 85dB @ 24V, 79 till 89dB @ 48V12/24/48 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 541 574 SEK
B
270PZO1248ADB
----12/24 VAC / VDC2.95 "4.095 "--
RFQ
D
248MDA240AB
48mm--------
RFQ
D
248MDA120AB
48mm--------
RFQ
B
270MDA240AB
70mm--------
RFQ
B
270PZO120240AB
70mm--------
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?