HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS 5462R rakt uttag, Duplex, 20A 250V, 6-20R, Röd | BD3YKK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5462R rakt uttag, duplex, 20A 250V, 6-20R, röd

Artikel: BD3YKK Modell: 5462R
279SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgRed
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Max. HP2
NEMA-betyg6-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde250 V
Wattal5000 W
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5462R rakt uttag, duplex, 20A 250V, 6-20R, röd
279SEK /enhet