HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1GRYTR Straight Receptacle, Duplex, 1/2 Load Controlled, 15A 125V, B And S Wired, Gray | CE6QRL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1GRYTR Straight Receptacle, Duplex, 1/2 Load Controlled, 15A 125V, B And S Wired, Gray

Artikel: CE6QRL Modell: BR15C1GRYTR
150SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgGrå
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.07 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.57 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • Sabotagebeständigt behållare

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1GRYTR Straight Receptacle, Duplex, 1/2 Load Controlled, 15A 125V, B And S Wired, Gray
150SEK /enhet