Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8175 Flänsad inlopp, 50A, 3-fas, Delta, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, svart | AD7AQQ 4D206

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8175 Flänsförsedd inlopp, 50A, 3-fas, delta, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, svart

Finns i lager
Artikel: AD7AQQ Modell: CS8175Korsreferens: 4D206
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
2 501 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad inlopp
Amps50
FärgMetallisk
AnslutningarTryckplintskruvar
StrömDen 50
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.62 "
IP-värde20
Längd2.17 "
MaterialStål, förzinkad
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
NEMA-betyg4, 4X, 12
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasTre fas
TypIcke-höljd
Spänning480 VAC
Spänningsvärde3-fas Delta 480 VAC
Wattal24000 W
Bredd3.5 "
Trådstorlek# 10 AWG till # 6 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med låsskydd

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIP-värdeAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315 Flänsad inlopp, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PVX 3D034 HBL2315Flänsad inlopp4420White2.88 "Nylon-L5-20P599SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2325 Flänsad inlopp, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PVZ 3D036 HBL2325Flänsad inlopp4420White2.88 "Nylon-L6-20P581SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2415 Flänsad inlopp, 20A, 125 / 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, vit | AC8PWK 3D047 HBL2415Flänsad inlopp4420White3.06 "Nylon2L14-20P859SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 Flänsad inlopp, 30A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PXA 3D072 HBL2615Flänsad inlopp2030White2.88 "Nylon-L5-30P1 086 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625 Flänsad inlopp, 30A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PXC 3D074 HBL2625Flänsad inlopp2030White2.88 "Nylon-L6-30P1 044 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715 Flänsad inlopp, 30A, 125 / 250V, 3-polig, 4-trådsjordning, skruvterminal, vit | AC8PXP 3D090 HBL2715Flänsad inlopp2030White3.06 "Nylon-L14-30P1 248 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725 Flänsad inlopp, 30A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, vit | AC8PXR 3D092 HBL2725Flänsad inlopp2030White3.06 "Nylon-L15-30P1 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8175 Flänsförsedd inlopp, 50A, 3-fas, delta, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, svart
2 501 kr /enhet