Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD Kontrollenhet, 120 / 277VAC, kraftigt relä, låsning | AF9AMU 29RW74

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD kontrollenhet, 120/277VAC, Heavy Duty Relä, Lås

Finns i lager
Artikel: AF9AMU Modell: CU300HDKorsreferens: 29RW74
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
1 471 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollenhet för närvarosensor
FärgSvart
Djup1.75 "
Frekvens50 / 60 Hz
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd1.73 "
luftfuktighet0% till 95%
Längd4"
Materialtermoplast
Operating temp.32 Deg.F till 104 Deg.F
Lagringstemperatur Räckvidd-20 grader F till 150 grader F
Spänning120 / 277 VAC
Spänningsvärde24 VDC
Bredd3.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8536490075

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Valbar Auto-ON / Auto OFF / Manual ON-Auto OFF

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdSpänningBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300A Trådlös H-Moss-kontrollenhet, 120 / 277VAC, 60Hz | AC4APF 2YCJ4 CU300A2-11 / 32 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "1 232 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M Trådlös H-Moss-kontrollenhet, 120 / 277VAC, 60Hz | AF9AMV 29RW75 CU300M2-25 / 64 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "1 047 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 Trådlös H-Moss-kontrollenhet, 120 / 277VAC, 60Hz | AH2LQV 29RX13 WLCU3014"1 7 / 10 "-120 till 277 VAC3 / 4 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD kontrollenhet, 120/277VAC, Heavy Duty Relä, Lås
1 471 kr /enhet