HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 Trådlös H-Moss-kontrollenhet, 120 / 277VAC, 60Hz | AH2LQV 29RX13

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 trådlös H-Moss kontrollenhet, 120/277VAC, 60Hz

Artikel: AH2LQV Modell: WLCU301Korsreferens: 29RX13

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollenhet för närvarosensor
FärgSvart
Djup4"
Höjd1 7 / 10 "
Spänning120 till 277 VAC
Spänningsvärde24 VDC
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2268
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.92
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • För användning med tak- och väggmonterade sensorer

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdSpänningBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300A Trådlös H-Moss-kontrollenhet, 120 / 277VAC, 60Hz | AC4APF 2YCJ4 CU300A2-11 / 32 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "1 232 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD Kontrollenhet, 120 / 277VAC, kraftigt relä, låsning | AF9AMU 29RW74 CU300HD1.75 "1.73 "4"120 / 277 VAC3.4 "1 471 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M Trådlös H-Moss-kontrollenhet, 120 / 277VAC, 60Hz | AF9AMV 29RW75 CU300M2-25 / 64 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "1 047 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 trådlös H-Moss kontrollenhet, 120/277VAC, 60Hz