HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kontrollenhet för närvarosensor


Filter
Färg: Svart , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Inspänning: 120 / 277 VAC , Material: termoplast , Montering: Skruvmontering , Drifttemp.: 32 Deg.F till 104 Deg.F , Spänningsvärde: 24 VDC
StilModellDjupHöjdLängdSpänningBreddPris (ex moms)
A
CU300HD
1.75 "1.73 "4"120 / 277 VAC3.4 "1 471 SEK
B
CU300A
2-11 / 32 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "1 232 SEK
B
CU300M
2-25 / 64 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "1 047 SEK
C
WLCU301
4"1 7 / 10 "-120 till 277 VAC3 / 4 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?