Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELBORDNING-KELLEMS DR15LAP2 rakt uttag, duplex, 15A 125V, lätt mandel, 8 tums tvinnad ledning | BD3KVH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15LAP2 Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Light Almond, 8 Inch Stranded Lead

Finns i lager
Artikel: BD3KVH Modell: DR15LAP2
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgLätt mandel
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.28 "
Längd1.32 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.09 "
Trådstorlek# 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15LAP2 Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Light Almond, 8 Inch Stranded Lead
205SEK /enhet