Hubbell Wiring Device-Kellems DRUBGFI15 din rail GFCI-uttag används för att skydda mot elektriska stötar och skador på utrustningen genom att snabbt upptäcka jordfel och avbryta den elektriska kretsen. I händelse av ett jordfel, såsom kortslutning eller elektriskt läckage, stänger GFCI-uttaget av strömmen omedelbart, vilket förhindrar potentiella elstötsrisker. Den är idealisk för tillverkningsanläggningar, lager, byggarbetsplatser och laboratorier.
Funktioner:
- Hubbell Wiring Device-Kellems DRUBGFI15 din-rail GFCI-uttag har automatisk återställningsfunktion, vilket säkerställer oavbruten strömförsörjning när ett jordfel är löst.
- Den levereras med en NEMA 5-15R-uttagskonfiguration som stöder 125VAC och en strömstyrka på 15A för mångsidig strömkompatibilitet.
- Detta uttag erbjuder ett robust nylonhölje för hållbarhet och elektrisk isolering i krävande miljöer.
- Den är utrustad med en polariserad design, vilket möjliggör säker plugginsättning i en enda orientering.
- Detta UL-listade uttag har en DIN-skena monteringsplats, vilket förenklar installation och integrering i industriella kapslingar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur ofta ska GFCI-behållare testas och underhållas?
S. Regelbundna tester är obligatoriska för att säkerställa att GFCI fungerar korrekt. De bör testas en gång i månaden genom att trycka på testknappen, vilket bör utlösa enheten. Om den inte trippar eller återställs kan den vara felaktig och bör bytas ut.
F. Hur installerar jag detta Hubbell DRUBGFI15 GFCI-uttag?
A. Installation innebär att den fästs säkert på en DIN-skena och ansluter de heta, neutrala och jordade ledningarna.
F. Vad är livslängden för en GFCI-behållare och när ska den bytas ut?
S. GFCI-kärl har en livslängd på cirka 10-15 år. Om de blir opålitliga, inte snubblar eller visar tecken på slitage, bör de bytas ut omedelbart för att upprätthålla elsäkerheten.