Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS GFP20M Plug In Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 Ft Sladdlängd, 4-6 Ma Trip Level, Gul | AE7LKH 5Z978

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Plug In Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 fot sladdlängd, 4-6 Ma Trip Level, Gul

Finns i lager
Artikel: AE7LKH Modell: GFP20MKorsreferens: 5Z978

Få det Maj 7, Tisdag
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
7 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in GFCI med Quad Outlet Box
Amps20
FärgGul
konfiguration4 uttag
Ledningslängd6ft.
StrömDen 20
KapslingsklassificeringNEMA 3R
Mätare / ledare12/3
HP1
Hz60
Materialtermoplast
NEC sladdbeteckningSJEOW
NEMA Plug-konfiguration5-20P
NEMA-behållarkonfiguration(4) 5-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-trådsjordning
FasEn fas
Längdintervall5 till 10 fot
Återställ typManuell
Spänningsvärde120 VAC
Wattal2500
Trådstorlek# 14 AWG till # 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömMätare / ledareHPNEMA Plug-konfigurationNEMA-behållarkonfigurationPris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS GFP15M Plug In Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, 6 Ft Sladdlängd, 4-6 Ma Trip Level, Gul | AE7LKG 5Z977 GFP15M15Den 1514/31/25-15P(4) 5-15R8 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Plug In Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 fot sladdlängd, 4-6 Ma Trip Level, Gul
7 195 kr /enhet