BEL-ART - SCIENCEWARE trattar


Filter
Färg: White
StilModellKapacitetTotala höjdenStamlängdStam ODförp. Antal.Pris (ex moms)
A
H14620-0000
-8in; Fälg till platta 5 tum--18 355 SEK
B
H14712-0350
3.78 gal./14.1 l17.86 "/ 454 mm4.09 "/ 104 mm1.02 "/ 26 mm11 220 SEK
C
F14608-0000
50mL35 mm fälg till platthöjd--1314 SEK
D
H14781-0000
60mL---1500 SEK
E
H14660-0080
138mL-25mm18mm121 222 SEK
F
F14609-0000
150mL51 mm fälg till platthöjd--1369 SEK
G
H14660-0150
784mL-25mm29mm1546 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?