Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL11SPM Bat Handle Switch, Momentary Single Pole, Single Throw, 10A, 250V / 10A, 125V | BD2YHF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL11SPM Bat Handle Switch, Momentary Single Pole, Single Throw, 10A, 250V/10A, 125V

Finns i lager
Artikel: BD2YHF Modell: HBL11SPM

Få det Maj 7, Tisdag
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
182SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla
HandlingSPST
FärgMetallisk
KontaktkonfigurationTillfällig
Ström10 / 20 A
Höjd1.12 "
Längd2.15 "
Max. HP0.75
MonteringsmetodPanelmontering
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde250 / 125 VAC
Bredd0.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL11SPM Bat Handle Switch, Momentary Single Pole, Single Throw, 10A, 250V/10A, 125V
182SEK /enhet