Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222W vippströmbrytare, dubbelpol, 20A, 120 / 277VAC, vit | AD7ARF 4D279

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222W vippströmbrytare, dubbelpolig, 20A, 120/277VAC, vit

Finns i lager
Artikel: AD7ARF Modell: HBL1222WKorsreferens: 4D279
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
581SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
Förstärkare AC20
AntimicrobialNej
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgWhite
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeHeavy Duty
Höjd1.87 "
Längd4.06 "
LåsaNej
Antal poler2
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1
StilVäxla
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilVäxla
Byt typ2-pol
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.31 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLåsaFörstärkare ACFärgAntal polerNominell HPBreddAnslutningarStrömPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222 vippströmbrytare, dubbelpol, 20A, 120 / 277VAC, brun | AB4CWL 1X971 HBL1222Nej20Brun211.31 "Kabel och baksidaDen 20581SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222I vippströmbrytare, dubbelpol, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AB4CWM 1X972 HBL1222INej20Elfenben211.31 "Kabel och baksidaDen 20581SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222L vippströmställare, dubbelpol, 20A, 120 / 277VAC, svart | AC8QGU 3D363 HBL1222LJa20Svart211.31 "Kabel och baksidaDen 20904SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386 Vippströmbrytare, dubbelpoligt dubbel kast mitt, 20A, 120 / 277VAC, brun | AC8QGX 3D373 HBL1386Nej20Brun211.31 "Kabel och baksidaDen 202 656 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386I Vippströmbrytare, Dubbelpoligt dubbel kast mitt, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AC8QGY 3D374 HBL1386INej20Elfenben211.31 "Kabel och baksidaDen 202 656 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222GY Vippströmställare, dubbelpol, 20A, 120 / 277VAC, grå | AD7ARD 4D275 HBL1222GYNej20Grå211.31 "Kabel och baksidaDen 20581SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222R Vippströmbrytare, dubbelpol, 20A, 120 / 277VAC, röd | AD7ARE 4D278 HBL1222RNej20Red211.31 "Kabel och baksidaDen 20581SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222W vippströmbrytare, dubbelpolig, 20A, 120/277VAC, vit
581SEK /enhet