Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224L Vippströmbrytare, fyrväg, 20A, 120 / 277VAC, svart | AC8QGW 3D366

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224L vippbrytare, fyrvägs, 20A, 120/277VAC, svart

Finns i lager
Artikel: AC8QGW Modell: HBL1224LKorsreferens: 3D366
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
2 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
HandlingDPDT
Förstärkare AC20
AntimicrobialNej
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgSvart
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeLåsa
Höjd1.13 "
Längd4.06 "
LåsaJa
Antal poler2
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1
StilVäxla
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilLåsning Växla
Byt typ4-Way
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.31 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningarStrömHöjdLängdSpänningsvärdeBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB420LA Vippströmbrytare, fyrväg, 20A, 120 / 277VAC, lätt mandel | BC7WYD CSB420LALätt mandelKabel och baksidaDen 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "319SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224B vippströmbrytare, fyrväg, 20A, 120 / 277VAC, brun | BC7WZB 1224BBrunKabel och baksidaDen 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "370SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224PWB vippströmbrytare, fyrväg, 20A, 120 / 277VAC, brun | BC8ATV 1224 XNUMX PWBBrunFörkoppladDen 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "396SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL415I Vippströmställare, fyrväg, 15A, 120 / 277VAC, elfenben | BC8ATX CSL415IElfenbenFörkoppladDen 151.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "366SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1204L Vippströmbrytare, fyrväg, 15A, 120 / 277VAC, svart | BC8CRB HBL1204LSvartKabel och baksidaDen 151.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "1 181 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224AL Vippströmbrytare, fyrväg, 20A, 120 / 277VAC, mandel | BC8DDC 1224ALMandelKabel och baksidaDen 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "269SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB420W vippströmbrytare, fyrväg, 20A, 120 / 277VAC, vit | BC8DMN CSB420WWhiteKabel och baksidaDen 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224L vippbrytare, fyrvägs, 20A, 120/277VAC, svart
2 127 kr /enhet