Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR2 Snabbfrånkopplingsbrytare, 3-polig | BC8CRC 21VK94

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR2 Quick Disconnect Switch, 3-polig

Finns i lager
Artikel: BC8CRC Modell: HBL1389MQR2Korsreferens: 21VK94

Få det Maj 15, Onsdag
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
8 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla ur strömbrytaren
StrömDen 30
Dielektrisk styrkaMinst 2200 VAC
Dimensionera4.52 x 3.97 x 3.4 "
ExponeringsvillkorInomhus torr
Höjd3.4 "
Längd4.52 "
Max. HP20
Min. Antal cykler10000
MonteringsstilSkruva
Operating temp.60 till -40 grader C
Fas3
Wattal18000
Bredd3.97 "
Trådstorlek# 14 - # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIP-värdeAmpsKontaktformulärLängdMaterialMax. HPAntal polerPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFD sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AA7UZY 16R068 HBLDS3VFDBifogad kopplingsbrytareIP54303PST8.5 "Zalox med rostfritt stål-3 pol (3 blad)7 042 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10 sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 100 A | AB9NFB 2EAV6 HBLDS10Bifogad kopplingsbrytare-1003PST11 "valox503 pol (3 blad)11 168 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS33ACNK sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AB9NFD 2EAV8 HBLDS33ACNKBifogad kopplingsbrytare-304PST8.5 "valox-3 pol (3 blad)8 427 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AB9NFE 2EAV9 HBLDS3ACBifogad kopplingsbrytare-304PST8.5 "valox-3 pol (3 blad)6 496 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6AC sluten brytare, 600 VAC, 60 A | AB9NFH 2EAW3 HBLDS6ACBifogad kopplingsbrytare-604PST11 "valox-3 pol (3 blad)9 476 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3 sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AC8QHF 3D383 HBLDS3Bifogad kopplingsbrytare66303PST8.5 "Valox med rostfritt stål153 pol (3 blad)5 514 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10AC sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 100 A | AD6ZUP 4CV73 HBLDS10ACBifogad kopplingsbrytare661003PST11 "Valox med rostfritt stål-312 981 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR2 Quick Disconnect Switch, 3-polig
8 821 kr /enhet