Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6AC sluten brytare, 600 VAC, 60 A | AB9NFH 2EAW3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6AC medföljande frånkopplingsbrytare, 600 VAC, 60 A

Finns i lager
Artikel: AB9NFH Modell: HBLDS6ACKorsreferens: 2EAW3
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
9 476 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBifogad kopplingsbrytare
Amps60
Kontaktformulär4PST
StrömDen 60
Djup5.9 "
Dielektrisk styrkaMinst 3000 VAC
Dimensionera11 x 7.75 x 5.94 "
DutyAllmänt
Höjd5.94 "
HP7.5 till 50 hk @ 600 VAC
Längd11 "
Materialvalox
NEMA kapslingstyp4, 4X, 12K
Antal poler3 pol (3 blad)
Antal ledningar4
Operating temp.-75 till -40 grader C
Fas1 eller 3
Spänning600 VAC
Bredd7.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6325
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart (icke smältbart)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIP-värdeAmpsKontaktformulärLängdMaterialMax. HPAntal polerPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFD sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AA7UZY 16R068 HBLDS3VFDBifogad kopplingsbrytareIP54303PST8.5 "Zalox med rostfritt stål-3 pol (3 blad)7 042 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10 sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 100 A | AB9NFB 2EAV6 HBLDS10Bifogad kopplingsbrytare-1003PST11 "valox503 pol (3 blad)11 168 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS33ACNK sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AB9NFD 2EAV8 HBLDS33ACNKBifogad kopplingsbrytare-304PST8.5 "valox-3 pol (3 blad)8 427 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AB9NFE 2EAV9 HBLDS3ACBifogad kopplingsbrytare-304PST8.5 "valox-3 pol (3 blad)6 496 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3 sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AC8QHF 3D383 HBLDS3Bifogad kopplingsbrytare66303PST8.5 "Valox med rostfritt stål153 pol (3 blad)5 514 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10AC sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 100 A | AD6ZUP 4CV73 HBLDS10ACBifogad kopplingsbrytare661003PST11 "Valox med rostfritt stål-312 981 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6 sluten brytare, 600 VAC, 60 A | AD6ZUQ 4CV74 HBLDS6Bifogad kopplingsbrytare66603PST11 "Valox med rostfritt stål5038 300 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6AC medföljande frånkopplingsbrytare, 600 VAC, 60 A
9 476 kr /enhet