Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R89D Manuell motorbrytare, med hölje, 3-polig, 30 A, 600 VAC, aluminium | BC8ALN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R89D Manuell motorströmbrytare, med kapsling, 3-polig, 30 A, 600 VAC, aluminium

Finns i lager
Artikel: BC8ALN Modell: HBL13R89D

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 803 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell motoromkopplare
StrömDen 30
Dielektrisk styrkaMinst 2200 VAC
Dimensionera5.52 x 4.4 x 3.3 "
KapslingstypNEMA 3R
ExponeringsvillkorInomhus och utomhus
Höjd3.3 "
Längd5.52 "
Max. HP20
Min. Antal cykler10000
MonteringsstilSkruva
Operating temp.-75 till -40 grader C
Fas1
Wattal18000
Bredd4.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R89D Manuell motorströmbrytare, med kapsling, 3-polig, 30 A, 600 VAC, aluminium
2 803 kr /enhet