HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21414B honkontakt, 30A, 600VAC, 20A, 250VDC, 3-polig, 4-trådsjordning | CE6RYF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21414B honkontakt, 30A, 600VAC, 20A, 250VDC, 3-polig, 4-trådsjordning

Artikel: CE6RYF Modell: HBL21414B
4 205 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Kabelområde0.700-1.200 "
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.70 "-1.20"
Ström20 / 30 A
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.44 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd6"
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde250 VDC / 600 VAC
Bredd2.44 "
Trådstorlek# 10 AWG till # 6 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21414B honkontakt, 30A, 600VAC, 20A, 250VDC, 3-polig, 4-trådsjordning
4 205 kr /enhet