Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2182WA Receptacle, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, White | BC8KJZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2182WA uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, vit

Finns i lager
Artikel: BC8KJZ Modell: HBL2182WA

Få det Maj 20, Måndag
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
618SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgWhite
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.03 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP1
MonteringSkruvmontering
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 VAC
Wattal2500 W
Bredd1.36 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2182WA uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, vit
618SEK /enhet