Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELSLAG-KELLEMS HBL2320RT Enkelspolningshylsa, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | BD4ZDV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT Enkelspolningshylsa, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BD4ZDV Modell: HBL2320RT

Få det Maj 6, Måndag
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
511SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgSvart
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 20
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.23 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP2
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL6-20R
Antal poler2
Antal ledningar3-trådsjordning
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde250 VAC
Wattal5000 W
Bredd1.7 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT Enkelspolningshylsa, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
511SEK /enhet