HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 Flanged Inlet, 20A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, White | CE6TAB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 Flänsförsedd inlopp, 20A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit

Artikel: CE6TAB Modell: HBL2335
454SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad inlopp
FärgWhite
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 20
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.09 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd2.88 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL7-20P
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
Spänningsvärde277 VAC
Wattal5540 W
Bredd2.88 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 Flänsförsedd inlopp, 20A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit
454SEK /enhet