Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2360 Single Flush-uttag, 20A, 125 / 250V, 3-polig, 3-tråds ej jordad | BD4REM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2360 Enkelspolningshylsa, 20A, 125/250V, 3-polig, 3-trådig icke-jordad

Finns i lager
Artikel: BD4REM Modell: HBL2360

Få det Maj 15, Onsdag
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
776SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL10-20R
Antal poler3
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal5000 W
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2360 Enkelspolningshylsa, 20A, 125/250V, 3-polig, 3-trådig icke-jordad
776SEK /enhet