WESCO Stålramspedallyftar - hydraulisk fyrhjuling


Filter
Färg: Red , Gaffellängd: 18 " , Gaffelbredd: 3" , Lyfthöjd min.: 5.75 " , Lastkapacitet: 750 lb. , Total längd: 32 " , Drivs av: Hydraulisk fotpump , Roller Dia.: 3.5 " , Rullmaterial: polyuretan , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellArtikelLyfthöjd Max.MaterialTotala höjdenTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A
260011
Hydraulisk pedallyft40 "Stål48.5 "22.5 "--21 915 SEK
A
260012
Hydraulisk pedallyft54 "Stål60.5 "22.5 "--24 555 SEK
B
260008
Hydraulisk plattformslift40 "Stål48.5 "22.5 "16 "20 "20 833 SEK
B
260009
Hydraulisk plattformslift54 "Stål60.5 "22.5 "22 "22 "27 404 SEK
B
260010
Hydraulisk plattformslift54 "Stål60.5 "30 "22 "30 "24 648 SEK
C
260186
Hydraulisk plattformslift54 "Rostfritt stål60.5 "22.5 "22 "22 "119 538 SEK
D
260197
Hydraulisk staplare54 "Rostfritt stål60.5 "22.5 "--113 973 SEK

Stålramspedallyftar - hydraulisk fyrhjuling

Wesco fyrhjuliga hydrauliska pedalhissar är gjorda av rostfritt stål och idealiska för lastning och transport av laster upp till 750 lb. De har två gjutna gummihjul med precisionskullager och två polyuretan-svänghjul för att säkerställa smidig manövrerbarhet. Medan hjullåsen säkerställer säker lastning / lossning av gods, underlättar de fotmanövrerade hydrauliska domkrafterna lätt höjning / sänkning av laster. Dessa tramplyft finns i 48.5 och 60.5 tum höjdvarianter för att ladda föremål med höjder upp till 40 respektive 54 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?