Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2361 Hankontakt, 20A, 125/250V, 3-polig, 3-trådig icke-jordad | BC9XDM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2361 hankontakt, 20A, 125/250V, 3-polig, 3-trådig icke-jordad

Finns i lager
Artikel: BC9XDM Modell: HBL2361

Få det Maj 22, Onsdag
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
519SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Kabelområde0.300-1.050 "
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.300 "-1.050"
StrömDen 20
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.26 "
Längd2.75 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL10-20P
Antal poler3
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal5000 W
Bredd2.26 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2361 hankontakt, 20A, 125/250V, 3-polig, 3-trådig icke-jordad
519SEK /enhet