HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM11V Plugg, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, Gul | CE6RXQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM11V-kontakt, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjord, gul

Artikel: CE6RXQ Modell: HBL23CM11V
383SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.325 "-0.720"
StrömDen 20
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.78 "
Längd2.5 "
MaterialNylon
Max. HP1
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL5-20P
Antal poler2
Antal ledningar3-trådsjordning
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 VAC
Wattal2000 W
Bredd1.78 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM11V-kontakt, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjord, gul
383SEK /enhet