HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL24CM11 Hankontakt, 20A, 125/250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | CE6RXR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM11 hankontakt, 20A, 125/250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning

Artikel: CE6RXR Modell: HBL24CM11
657SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Kabelområde0.350-1.150 "
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.350 "-1.150"
StrömDen 20
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.75 "
Längd2.33 "
MaterialNylon
Max. HP2
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL14-20P
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal5000 W
Bredd2.33 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM11 hankontakt, 20A, 125/250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning
657SEK /enhet