Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511FC-kontakt, 20A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5 trådjordning | AA9KHP 1DNV9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511FC-kontakt, 20A, 3-fas, 120/208VAC, 4-polig, 5-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AA9KHP Modell: HBL2511FCKorsreferens: 1DNV9
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
955SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Amps20
AntimicrobialNej
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.350 "-1.150"
Sladdstorlek0.35 till 1.15 "
StrömDen 20
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.33 "
HP2
IP-värde20
Längd2.75 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationL21-20P
NEMA-betygL21-20P
Antal poler4
Antal ledningar5-trådsjordning
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas3-fas WYE
TypIcke-höljd
Spänning120 / 208 VAC
Spänningsvärde120 / 208 VAC
Wattal4160 W
Bredd2.33 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536694020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För platt kabel

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdAmpsKabelområdeHPIP-värdeLängdMaterialPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4720CBK-kontakt, 15A, 125V, 2-polig, 3 trådjordning | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKLåsplugg1.97 "15-0.5201.53 "Nylon418SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311BK Hankontakt, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKLåsplugg2.75 "200.360-0.930 "1202.26 "Nylon546SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611BK Hankontakt, 30A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKLåsplugg2.75 "300.360-0.930 "1202.26 "Nylon834SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321BK Plug, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKLåsplugg2.75 "20-2202.26 "Nylon531SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621BK Plug, 30A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKLåsplugg2.26 "30-2202.75 "Nylon926SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511BK Plug, 20A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5 trådjordning | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKLåsplugg2.33 "20-2202.75 "Nylon1 022 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811BK Plug, 30A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5 trådjordning | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKLåsplugg2.33 "30-3202.75 "Nylon1 208 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511FC-kontakt, 20A, 3-fas, 120/208VAC, 4-polig, 5-trådsjordning
955SEK /enhet