Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2533 Låskontakt, 347/600V AC, 4 Poler, Svart/Vit | BC9HKK 49YK29

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2533 Låskontakt, 347/600V AC, 4 poler, Svart/Vit

Finns i lager
Artikel: BC9HKK Modell: HBL2533Korsreferens: 49YK29
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
1 659 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Kabelområde0.350-1.150 "
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.350 "-1.150"
StrömDen 20
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.86 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd2.33 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL23-20R
Antal poler4
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas3-fas WYE
Spänningsvärde3-fas WYE 347/600 VAC
Bredd2.33 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarKabelområdeFärgFasSpänningsvärdeBreddTrådstorlekStrömPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY Låsande kontakt, 125V AC, 2 poler, gul, 3 trådar | CE6TED 49YK30 HBL2613VY3-tråd0.590-0.930 "GulEn fas125 VAC1.78 "# 14 AWG till # 8 AWGDen 30845SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2533 Låskontakt, 347/600V AC, 4 poler, Svart/Vit
1 659 kr /enhet