Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY Låsande kontakt, 125V AC, 2 poler, gul, 3 trådar | CE6TED 49YK30

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY låskontakt, 125V AC, 2 poler, gul, 3 trådar

Finns i lager
Artikel: CE6TED Modell: HBL2613VYKorsreferens: 49YK30
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
845SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Kabelområde0.590-0.930 "
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.590 "-0.930"
StrömDen 30
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.5 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd1.78 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL5-30R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 VAC
Bredd1.78 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarKabelområdeFärgFasSpänningsvärdeBreddTrådstorlekStrömPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2533 Låskontakt, 347/600V AC, 4 Poler, Svart/Vit | BC9HKK 49YK29 HBL25334-tråd0.350-1.150 "Svart, Vit3-fas WYE3-fas WYE 347/600 VAC2.33 "# 16 AWG till # 8 AWGDen 201 659 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY låskontakt, 125V AC, 2 poler, gul, 3 trådar
845SEK /enhet