Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2633 Honkontakt, 30A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | BC7ZEH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2633 honkontakt, 30A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BC7ZEH Modell: HBL2633
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
1 249 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Kabelområde0.360-0.930 "
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.360 "-0.930"
StrömDen 30
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.86 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd2.26 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL7-30R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde277 VAC
Bredd2.26 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2633 honkontakt, 30A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
1 249 kr /enhet