Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2651 hankontakt, 30A, 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | BC8UUL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2651 hankontakt, 30A, 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BC8UUL Modell: HBL2651
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
618SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Kabelområde0.325-0.930 "
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.325 "-0.930"
StrömDen 30
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.75 "
Längd2.26 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL9-30P
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde600 VAC
Wattal18000 W
Bredd2.26 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2651 hankontakt, 30A, 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
618SEK /enhet