HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR honkontakt, omvänd, 30A, 125/250V, 3-polig, 4-trådsjordning | CE6TAW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR honkontakt, omvänd, 30A, 125/250V, 3-polig, 4-trådsjordning

Artikel: CE6TAW Modell: HBL2713SR
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Kabelområde0.350-1.150 "
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.350 "-1.150"
StrömDen 30
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd5.5 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd2.94 "
MaterialKomposit
MonteringSladdmonterad
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Bredd2.94 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR honkontakt, omvänd, 30A, 125/250V, 3-polig, 4-trådsjordning