LEESON 116699.00 C6T34DK18A Allmän motor 50-60 Hertz | AJ2QUJ C6T34DK18A

LEESON 116699.00 C6T34DK18A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2QUJ Modell: 116699.00Korsreferens: C6T34DK18A

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
KodaL
DesignaA
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56HJ
Fulllastförstärkare12.4 / 6.2
HP5 / 3
Hz50/60
isolering klassF
kW3.7 / 2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor86.5 / 83
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTD
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 004002
    • Slingrande: T632199
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 14.2 / 7.1
    • Eff 100%: 85.5 / 86.5

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116699.00 C6T34DK18A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
8 618 kr /enhet