Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SW Vattentät honkontakt, 30A, 125 / 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZTG 4CV38

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SW Vattentät honkontakt, 30A, 125/250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AD6ZTG Modell: HBL2713SWKorsreferens: 4CV38
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
2 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät höljdanslutning
Amps30
AntimicrobialNej
Kabelområde0.350-1.150 "
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.350 "-1.150"
Sladdstorlek0.35 till 1.15 "
StrömDen 30
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustriell / kommersiell
Höjd4.4 "
HP2
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde66
Längd2.75 "
MaterialKomposit
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationL14-30R
NEMA-betygL14-30R
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
TypHöljd
Spänning125 / 250 VAC
Spänningsvärde125 / 250 V
Bredd2.75 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsKabelområdeMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerAntal ledningarPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313SW Vattentät honkontakt, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZGR 4CT66 HBL2313SW2.57 "200.360-0.930 "1L5-20RL5-20R23-tråd2 105 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323SW Vattentät honkontakt, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZHA 4CT74 HBL2323SW2.57 "200.360-0.930 "2L6-20RL6-20R23-tråd2 065 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2333SW Vattentät honkontakt, 20A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZHD 4CT82 HBL2333SW2.57 "200.360-0.930 "2L7-20RL7-20R23-tråd2 065 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2413SW Vattentät honkontakt, 20A, 125 / 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZHJ 4CT90 HBL2413SW2.75 "200.350-1.150 "2L14-20RL14-20R34-tråd2 460 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2423SW Vattentät honkontakt, 20A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig | AD6ZHR 4CT98 HBL2423SW2.75 "200.350-1.150 "3L15-20RL15-20R34-tråd2 498 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2433SW Vattentät honkontakt, 20A, 3-fas, Delta, 480VAC, 3-polig | AD6ZRC 4CV07 HBL2433SW2.75 "200.350-1.150 "5L16-20RL16-20R34-tråd2 591 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513SW Vattentät honkontakt, 20A, 3-fas, Wye 120 / 208VAC, 4-polig | AD6ZRK 4CV15 HBL2513SW2.75 "200.350-1.150 "-L21-20RL21-20R45-tråd2 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SW Vattentät honkontakt, 30A, 125/250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning
2 898 kr /enhet