HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vattentäta säkerhetshöljeskontakter, 2/3/4 pol


Filter
Antimikrobiell: Nej , Färg: Svart, Vit , Betyg: Industriell / kommersiell , Isolering: Isolerad kropp , IP-betyg: 66 , Material: Komposit , Montering: Sladdmonterad , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Typ: Höljd , Trådstorlek: # 16 AWG till # 8 AWG , Trådtyp: Standard
StilModellLängdAmpsKabelområdeMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerAntal ledningarPris (ex moms)
A
HBL2313SW
2.57 "200.360-0.930 "1L5-20RL5-20R23-tråd2 105 SEK
B
HBL2323SW
2.57 "200.360-0.930 "2L6-20RL6-20R23-tråd2 065 SEK
C
HBL2333SW
2.57 "200.360-0.930 "2L7-20RL7-20R23-tråd2 065 SEK
D
HBL2613SW
2.57 "300.360-0.930 "-L5-30RL5-30R23-tråd2 501 SEK
E
HBL2723SW
2.75 "300.350-1.150 "-L15-30RL15-30R34-tråd3 002 SEK
F
HBL2743SW
2.75 "300.350-1.150 "-L17-30RL17-30R34-tråd3 061 SEK
G
HBL2413SW
2.75 "200.350-1.150 "2L14-20RL14-20R34-tråd2 460 SEK
H
HBL2423SW
2.75 "200.350-1.150 "3L15-20RL15-20R34-tråd2 498 SEK
I
HBL2433SW
2.75 "200.350-1.150 "5L16-20RL16-20R34-tråd2 591 SEK
J
HBL2513SW
2.75 "200.350-1.150 "-L21-20RL21-20R45-tråd2 715 SEK
K
HBL2713SW
2.75 "300.350-1.150 "-L14-30RL14-30R34-tråd2 898 SEK
L
HBL2733SW
2.75 "300.350-1.150 "-L16-30RL16-30R34-tråd3 096 SEK
M
HBL2813SW
2.75 "300.350-1.150 "-L21-30RL21-30R45-tråd3 708 SEK
N
HBL2623SW
4.4 "30--L6-30RL6-30R23-tråd2 656 SEK

Vattentäta säkerhetshöljeskontakter, 2/3/4 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems vattentäta Safety-Shroud Twist-Lock-kontakter förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelser i konstruktion och industriella applikationer. Dessa kvinnliga, vattentäta kontakter har PBT-hölje med en polykarbonat-hållare och en vattentät packning av neopren för slagtålighet och hållbarhet. De har ett överlägset sladdgrepp för att skydda trådavslutningen från överflödiga påfrestningar och en förslutningslock för miljöförsegling när enheten inte används. Välj bland ett brett utbud av dessa svartvita 20 / 30A -kontakter, tillgängliga i spänningsgrader på 120 /208, 125, 250, 277, 480 och 600VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?