Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2771 Hankontakt, 30A, 3-fas, 347 / 600VAC, 4-polig, 4-ledare ej jordad | BC7VMF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2771 hankontakt, 30A, 3-fas, 347/600VAC, 4-polig, 4-trådig icke-jordad

Finns i lager
Artikel: BC7VMF Modell: HBL2771
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
1 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Kabelområde0.350-1.150 "
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.350 "-1.150"
StrömDen 30
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.75 "
Längd2.33 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL20-30P
Antal poler4
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas3-fas WYE
Spänningsvärde3-fas WYE 347/600 VAC
Wattal18000 W
Bredd2.33 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2771 hankontakt, 30A, 3-fas, 347/600VAC, 4-polig, 4-trådig icke-jordad
1 076 kr /enhet