HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM11 Plug, 30A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5 trådjordning, gul, nylon | CE6RXV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM11-kontakt, 30A, 3-fas, 120/208VAC, 4-polig, 5-trådsjord, gul, nylon

Artikel: CE6RXV Modell: HBL28CM11
1 111 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.350 "-1.150"
StrömDen 30
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.75 "
Längd2.33 "
MaterialNylon
Max. HP3
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL21-30P
Antal poler4
Antal ledningar5-trådsjordning
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas3-fas WYE
Spänningsvärde120 / 208 VAC
Wattal6240 W
Bredd2.33 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM11-kontakt, 30A, 3-fas, 120/208VAC, 4-polig, 5-trådsjord, gul, nylon
1 111 kr /enhet