HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4WP Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 125 V, 3 Pole, Yellow | BD4GRP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4WP Iec stift och hylsanlopp, hane, 60 A, 125 V, 3-polig, gul

Artikel: BD4GRP Modell: HBL360B4WP
6 388 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsintag
FärgGul
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal ledare3
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas1
Temperaturintervall75 till -40 grader C
Spänningsvärde125 V
Trådstorlek# 8 - # 2 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4WP Iec stift och hylsanlopp, hane, 60 A, 125 V, 3-polig, gul
6 388 kr /enhet