Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3726 Flänsuttag, 20A, 347VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | BD2JJB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3726 Flänsförsett kärl, 20A, 347VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BD2JJB Modell: HBL3726
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
870SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad behållare
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 20
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.09 "
Längd2.88 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL24-20R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde347 VAC
Wattal6940 W
Bredd2.88 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3726 Flänsförsett kärl, 20A, 347VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
870SEK /enhet