Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3777 Flänsförsett låsinlopp, 2 poler, 3 ledningar, 3-fas | CE6TBG 49YK34

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3777 Flänsförsett låsinlopp, 2 poler, 3 trådar, 3-fas

Finns i lager
Artikel: CE6TBG Modell: HBL3777Korsreferens: 49YK34
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
3 475 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad låsinlopp
FärgMetallisk
AnslutningarTryckplintskruvar
StrömDen 50
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.62 "
Längd2.17 "
MaterialStål, förzinkad
MonteringSkruvmontering
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasTre fas
Spänningsvärde250 VDC / 600 VAC
Wattal30000 W
Bredd3.5 "
Trådstorlek# 8 AWG till # 4 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekHöjdLängdAntal polerAntal ledningarFasSpänningsvärdeBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8275 Flänsförsett låsinlopp, 2 poler, 3 trådar, 1 fas, grå | CE6RXL 49YK33 CS8275# 10 AWG till # 6 AWG2.17 "3.5 "23-trådEn fas250 V2.62 "2 409 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8475 Flänsförsett låsinlopp, 2 poler, 3 ledningar, 1 fas | CE6RXP 49YK43 CS8475# 10 AWG till # 6 AWG2.17 "3.5 "23-trådEn fas480 VAC2.62 "2 689 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7958 Flänsförsett låsinlopp, 3 poler, 4 trådar, 3-fas | CE6TBY 49YK44 HBL7958# 8 AWG till # 4 AWG2.62 "2.14 "34-trådTre fas250 VDC / 600 VAC3.5 "3 167 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3777 Flänsförsett låsinlopp, 2 poler, 3 trådar, 3-fas
3 475 kr /enhet