HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Flänsade låsinlopp


Filter
Färg: Metallisk , Anslutning: Tryckplintskruvar , Nuvarande omdöme: Den 50 , Material: Stål, förzinkad , Montering: Skruvmontering , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
StilModellTrådstorlekHöjdLängdAntal polerAntal ledningarFasSpänningsvärdeBreddPris (ex moms)
A
HBL7958
# 8 AWG till # 4 AWG2.62 "2.14 "34-trådTre fas250 VDC / 600 VAC3.5 "3 167 SEK
B
HBL3777
# 8 AWG till # 4 AWG2.62 "2.17 "23-trådTre fas250 VDC / 600 VAC3.5 "3 475 SEK
C
CS8275
# 10 AWG till # 6 AWG2.17 "3.5 "23-trådEn fas250 V2.62 "2 409 SEK
D
CS8475
# 10 AWG till # 6 AWG2.17 "3.5 "23-trådEn fas480 VAC2.62 "2 689 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?