Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3PT2811 Kretsprovare, 30A, 120 / 208V, 3-fas | AH9LEK 40GT11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3PT2811 Kretstestare, 30A, 120/208V, 3-fas

Finns i lager
Artikel: AH9LEK Modell: HBL3PT2811Korsreferens: 40GT11

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 974 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKretsprovare
FärgSvart, Vit
StrömDen 30
IndikatorLED
NEMA Plug-konfigurationL21-30
NEMA-betygL21-30P
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasTre fas
Spänning120 till 208 VAC
Spänningsvärde3-fas 120/208 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)13
Fartygets längd (cm)20.96
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStrömNEMA Plug-konfigurationNEMA-betygSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3PT2511 Kretsprovare, trefas, 20A, 120 / 208V | AH9LEJ 40GT10 HBL3PT2511Den 20L21-20L21-20P3-fas 120/208 VAC1 785 kr
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBLT26CM11 Kretstestare, LED-indikator, 125V AC | BD3JXV 48LT06 HBLT26CM11Den 30-L5-30P125 V2 283 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLT2311 Kretstestare, LED-indikator, 125V AC | BD3NNU 48LT01 HBLT2311Den 20-L5-20P125 V1 652 kr
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBLT2321 Kretstestare, L6-20P, LED-indikator, 250V AC | BD3QWD 48LT02 HBLT2321Den 20-L6-20P250 V1 667 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLT2411 Kretstestare, LED-indikator, 125 till 250V AC | BD3VGB 48LT04 HBLT2411Den 20-L14-20P125 / 250 V1 844 kr
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBLT2331 Kretstestare, LED-indikator, 277V AC | BD3XYD 48LT03 HBLT2331Den 20-L7-20P277 V1 568 kr
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBLT3721 Kretstestare, L24-20P, LED-indikator, 347V AC | BD3XYE 48LT05 HBLT3721Den 20-L24-20P347 V1 682 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3PT2811 Kretstestare, 30A, 120/208V, 3-fas
1 974 kr /enhet